象嵌調スマホスタンド

象嵌調スマホスタンド - アーテック[学校教材・教育玩具]象嵌調スマホスタンド - アーテック[学校教材・教育玩具]象嵌調スマホスタンド - アーテック[学校教材・教育玩具]象嵌調スマホスタンド - アーテック[学校教材・教育玩具]象嵌調スマホスタンド - アーテック[学校教材・教育玩具]

光沢感のある金銀シールでオリジナルスマホスタンドを作れる
切り抜いた象嵌調の金銀シールを貼り付けて、オリジナルデザインのスマホスタンドを作成できます。
材質:紙、アクリル。サイズ:組立時:W65mm×H115mm×D75mm。セット内容:アクリルスマホスタンド黒 本体×1、つや無しタックシール金・銀2種セット×1

用途
図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。
セット内容
アクリルスマホスタンド黒 本体×1、つや無しタックシール金・銀2種セット×1
材質
紙、アクリル
寸法(mm)
組立時:W65×H115×D75
内容量
1セット
注意
※-
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7169916612742
¥800
¥637
¥701(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする