曜日別特売

金屏風(青金)四曲

金屏風(青金)四曲 - アーテック[学校教材・教育玩具]金屏風(青金)四曲 - アーテック[学校教材・教育玩具]金屏風(青金)四曲 - アーテック[学校教材・教育玩具]

大人気の金屏風に高級感のある青金タイプが登場
アクリルガッシュや油性ペンで絵を描けます。ポスターカラーや水彩絵の具で着色する際は水分を少なめにしてください。
材質:紙。サイズ:組立時:386×200×1.5mm

用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
本体のみ
材質
寸法(mm)
組立時:386×200×1.5
内容量
1枚
注意
※ポスターカラーや水彩絵の具で着色する際は水分を少なめにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7169914812739
690
473
520(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする