曜日別特売

Wi-Fi + BLEモジュール

Wi-Fi + BLEモジュール - Espressif

Espressif Systems社製のSoC、ESP32-D0WDを搭載したWi-Fi + BLEモジュールです。4 MBのフラッシュの他、8 MBのPSRAMを搭載しています。
低電力センサネットワークから音声エンコードといった多様なアプリケーションに対応しています。工事設計認証(技適)を取得済みです。
低消費電力の32ビットデュアルコアMCUを搭載
クロックを調整可能(80MHz~240MHz)
+19.5dBmのRF出力
L2CAP、SDP、GAP、SMP、AVDTP、AVCTP、A2DP(SNK)、AVRCP(CT)をサポート(Bluetooth Classic)
L2CAP、GAP、GATT、SMP、GATTベースプロファイル(BluFiなど)、SPP-likeなどをサポート(BLE)
BLEはスマートフォンや低消費電力ビーコンと接続可能
スリープ時の電流は5 μA以下
静電容量式タッチセンサ、ホールセンサ、ローノイズセンスアンプ、SDカード、イーサーネット、SPI、UART、I2S、I2Cなどのペリフェラルを搭載
FCC、CE、工事設計認証を取得済み
ESP32-D0WD搭載(Xtensa 32ビット LX6 MCU デュアルコア)
PCBアンテナ搭載

仕様
【PSRAM】8MB【オンチップセンサ】ホールセンサ
寸法(mm)
18×31.4×3.3
端子間ピッチ(mm)
1.27(ハーフピッチ)
消費電流(mA)
平均80
インターフェース
GPIO、I2C、UART、SPI、I2S、モータ用PWM、LED用PWM、ADC、DAC、SDカード(SDIO)、IR、パルスカウンタ、静電容量式タッチセンサ
メモリー
SRAM/520KB
電流(mA)
(電源からの最小)500~
フラッシュ
4MB
ピン数(ピン)
38
セキュリティ
WPA/WPA2/WPA2-エンタープライズ/WPS
Bluetooth
Classic、BLE 4.2(デュアルモード)
動作温度範囲(℃)
-40~+65
Wi-Fi
802.11 b/g/n(802.11 nは150 Mbpsまで)【モード】Station/softAP/SoftAP+station/P2P
ハードウェア暗号化
AES/RSA/ECC/SHA
動作電圧(V)
2.7~3.6
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68707199ESP32-WROVER-B
オープン
¥919
¥1,011(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする