曜日別特売

バンド付バイトブロック 1袋 AS1018シリーズ

バンド付バイトブロック 1袋 AS1018シリーズ - ナビス(アズワン)

取り出してすぐに使用できるEOG滅菌個包装です。
バンドもワンタッチ操作で着脱・取扱いが容易です。

仕様
EOG滅菌済(個包装) ※鉛フリー
材質
本体/PE(ポリエチレン)、バンド/ポリエステル
外寸(mm)
70×43
開口寸法(mm)
(被検者側)32×24
アズワン品番
8-806-51
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000105
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋(100袋×1個)
注意
※サンプルは、-01をご用意しております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72109969AS1018-100
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする