曜日別特売

電動診察台α TB-1345 幅60×長さ190×高さ45~81cm

電動診察台α TB-1345 幅60×長さ190×高さ45~81cm - 高田ベッド製作所電動診察台α TB-1345 幅60×長さ190×高さ45~81cm - 高田ベッド製作所

安心・安全でスッキリした足元を演出する無線フットスイッチを採用。
ゆったりサイズで優しい寝心地のかどまるマクラ(小高)を標準装備。
梱包がコンパクトで間口が狭くても搬入しやすい脚部現地取付タイプ。

仕様
【マット】耐次亜塩素酸、耐薬品、抗菌・防汚・難燃ビニルレザー張り
質量(kg)
50
フレーム
スチール粉体塗装仕上げ
耐荷重(kg)
300
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00231000031
医薬品医療機器等法
一般医療機器
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
60×190×45~81
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
色
アズワン品番
18種類すべて表示中
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72110590TB-1345グレー62-5019-55
¥242,000
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72110748TB-1345オレンジ62-5019-56
¥242,000
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72111335TB-1345ピンク62-5019-53
¥242,000
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72111649TB-1345クリーム62-5019-59
¥242,000
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72112507TB-1345メディブルー62-5019-60
¥242,000
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72112638TB-1345イエロー62-5019-54
¥242,000
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72112735TB-1345ライトブルー62-5019-52
¥242,000
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72113225TB-1345ライムグリーン62-5019-62
¥242,000
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72113785TB-1345レッド62-5019-64
¥242,000
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72114056TB-1345黒62-5019-49
¥242,000
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72114126TB-1345スカイブルー62-5019-58
¥242,000
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72114336TB-1345白62-5019-47
¥242,000
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72114826TB-1345抹茶62-5019-57
¥242,000
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72114991TB-1345ライトグリーン62-5019-51
¥242,000
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72116025TB-1345ライトブラウン62-5019-63
¥242,000
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72116041TB-1345アイボリー62-5019-48
¥242,000
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72116339TB-1345茶62-5019-50
¥242,000
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72116418TB-1345メディグリーン62-5019-61
¥242,000
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする