曜日別特売

電動診察台β TB-1346 幅60×長さ180×高さ45~81cm

電動診察台β TB-1346 幅60×長さ180×高さ45~81cm - 高田ベッド製作所電動診察台β TB-1346 幅60×長さ180×高さ45~81cm - 高田ベッド製作所

ワイヤレスで動作を邪魔せず使い勝手の良い無線手元スイッチを採用。
ゆったりサイズで優しい寝心地のかどまるマクラ(小高)を標準装備。
梱包がコンパクトで間口が狭くても搬入しやすい脚部現地取付タイプ。
医療機器届出番号:27B3X00231000032

仕様
【マット】耐次亜塩素酸、耐薬品、抗菌・防汚・難燃ビニルレザー張り
質量(kg)
50
フレーム
スチール粉体塗装仕上げ
耐荷重(kg)
300
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00231000032
医薬品医療機器等法
一般医療機器
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
60×180×45~81
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
色
アズワン品番
18種類すべて表示中
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72110608TB-1346ライムグリーン62-5021-26
¥242,000
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72110651TB-1346メディグリーン62-5021-25
¥242,000
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72110949TB-1346クリーム62-5021-23
¥242,000
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72111019TB-1346黒62-5021-13
¥242,000
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72111265TB-1346グレー62-5021-19
¥242,000
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72111351TB-1346ピンク62-5021-17
¥242,000
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72111378TB-1346ライトブラウン62-5021-27
¥242,000
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72112017TB-1346茶62-5021-14
¥242,000
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72112051TB-1346アイボリー62-5021-12
¥242,000
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72112489TB-1346白62-5021-11
¥242,000
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72112821TB-1346ライトブルー62-5021-16
¥242,000
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72113460TB-1346レッド62-5021-28
¥242,000
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72113530TB-1346オレンジ62-5021-20
¥242,000
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72114318TB-1346イエロー62-5021-18
¥242,000
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72114388TB-1346スカイブルー62-5021-22
¥242,000
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72114711TB-1346メディブルー62-5021-24
¥242,000
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72115666TB-1346抹茶62-5021-21
¥242,000
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72115989TB-1346ライトグリーン62-5021-15
¥242,000
¥219,800
¥241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする