ノーブランド
【オーダー】SS400円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由)プレート
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。
材質
SS400
形状
円形(中抜き)
板厚(mm)
8/9/10/12/16
材種
鉄・鋼
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
お気に入りに追加
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面仕上げ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
72327590
BHRP-SS400K
黒皮
オープン
¥
2,600~
¥
2,860~
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
72327721
BHRP-SS400M
無電解ニッケルメッキ
オープン
¥
3,136~
¥
3,450~
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください