【オーダー】SPHC円形プレート

【オーダー】SPHC円形プレート - ノーブランド【オーダー】SPHC円形プレート - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。

材質
SPHC
形状
円形
板厚(mm)
4/4.5/5/6
材種
鉄・鋼
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
72327495BHCP-SPHC処理無し
オープン
¥2,486~
¥2,735~(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
72327669BHCP-SPHMN無電解ニッケルメッキ
オープン
¥3,129~
¥3,442~(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする