曜日別特売

小型解剖用反剪刀 130mm

小型解剖用反剪刀 130mm - 夏目製作所小型解剖用反剪刀 130mm - 夏目製作所小型解剖用反剪刀 130mm - 夏目製作所小型解剖用反剪刀 130mm - 夏目製作所
材質
ステンレス製
全長(mm)
130
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00413P00003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72334161B-2469-0954-10
¥8,800
¥8,398
¥9,238(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72334179B-2669-0954-14
¥8,200
¥7,798
¥8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする