曜日別特売

超硬チップ付直剪刀 両鈍

超硬チップ付直剪刀 両鈍 - 夏目製作所

ステンレス剪刀の刃の部分に超硬と呼ばれる高硬度の合金が貼り付けてあり、鋭い切れ味と刃持ちが特徴です。
無理に使用すると刃が欠ける恐れがあります。

仕様
両鈍 / 超硬チップ付
材質
ステンレス製
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00413P00003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72334319B-60-T-13013069-0954-51
¥17,600
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72334328B-60-T-14514569-0954-52
¥18,400
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72334337B-60-T-16516569-0954-53
¥19,200
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする