夏目製作所
超硬チップ付直剪刀 片鋭片鈍
無理に使用すると刃が欠ける恐れがあります。
仕様
片鋭片鈍 / 超硬チップ付
材質
ステンレス製
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00413P00003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72334425
B-64-T-130
130
69-0954-71
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72334441
B-64-T-145
145
69-0954-72
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72334450
B-64-T-165
165
69-0954-73
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000