夏目製作所
ブルドック血管鉗子各種 C-42シリーズ
材質
ステンレス製
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00413P00014
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72335019
C-42-L-1
68
2.4×25
69-0955-81
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72335028
C-42-L-2
65
2.4×24
69-0955-84
¥
21,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72335037
C-42-M-1
45
0.9×18
69-0955-80
¥
9,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72335046
C-42-M-2
45
0.9×17
69-0955-83
¥
9,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72335055
C-42-S-1
35
0.9×14
69-0955-79
¥
9,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000