曜日別特売

パーツケース

パーツケース - RAACOパーツケース - RAACOパーツケース - RAACO

付属品:パーツケース用トレー55 A9-1(100274)×10個、パーツケース用トレー55 A8-1(105590)×10個、パーツケース用トレー55 A7-1(105583)×5個。パーツケーストレー55が25個付属しております。ふたはスライド式ロック付きです。蓋に溝がついており、内容物がトレーを超えることを防ぎます。開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付き、ロック解錠時はオレンジ色のラベルが見えます。ふた部分は透明です。一部ややスモークがかかっていますが、外から中身は、ほぼ判別可能です。別売アクセサリー『パーツケーストレー55』シリーズで内容物に合わせたカスタマイズが可能です(品番:100274、114578、114653、114585、105590、114592、114608、105583、103695、105576)。

その他
【インサート数】25
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
1423
シリーズ
キャリーライト
積載荷重(kg)
10
外寸(mm)
413×330×57
内寸(mm)
394×274×45
材質(フタ)
ポリカーボネード
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72852897136273
¥8,710
¥8,698
¥9,568(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする