パーツケース
付属品:パーツケース用トレー55 A9-1(100274)×4個、パーツケース用トレー55 A2-2×2個、パーツケース用トレー55 A8-1(105590)×2個、パーツケース用トレー55 A7-1(105583)×1個。パーツケーストレー55が9個付属しております。ワンタッチロック方式です。蓋に溝がついており、内容物がトレーを超えることを防ぎます。別売アクセサリー『パーツケーストレー55』シリーズで内容物に合わせたカスタマイズが可能です(品番:100274、114578、114653、114585、105590、114592、114608、105583、103695、105576)。138277×4個とハンディーボックスがセットになった137942もございます。
- その他
- 【インサート数】9
- 材質(本体)
- ポリプロピレン
- 質量(g)
- 616
- シリーズ
- ボクサー
- 積載荷重(kg)
- 8
- 外寸(mm)
- 241×225×55
- 内寸(mm)
- 218×157×45
- 材質(フタ)
- ポリカーボネード
- 内容量
- 1個
物品棚/収納用品 の新着商品
カテゴリ



























