パーツケース
付属品:パーツケース用トレー55 A9-1(100274)×5個、パーツケース用トレー55 A9-2(114578)×2個、パーツケース用トレー55 A9-3(114653)×1個、パーツケース用トレー55 A9-4(114585)×1個、パーツケース用トレー55 A8-1(105590)×4個、パーツケース用トレー55 A8-2(114592)×1個、パーツケース用トレー55 A7-1(105583)×1個。パーツトレー『インサート55』15個付きです。フタの開閉がスムーズなスライドラッチ式です。蓋に溝がついており、内容物が仕切りを超えることを防ぎます。半透明蓋で中身が分かりやすいです。『アソーター』シリーズで積み重ね可能です。
- その他
- 【インサート数】15
- 材質
- ポリプロピレン
- 質量(g)
- 806
- シリーズ
- アソーター
- 積載荷重(kg)
- 5
- 外寸(mm)
- 338×261×57
- 内寸(mm)
- 316×220×46
- 内容量
- 1個
物品棚/収納用品 の新着商品
カテゴリ













