テラモト
デラックスファントムセンサービン シルバー
手をかざすだけで開くセンサー式ゴミ箱です。
両開きフタで省スペース設置が可能です。
用途
ゴミ箱、屋内用、自動開閉、センサー、ステンレスタイプ
材質
ステンレススチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)
4.5
容量(L)
20
規格
EK928MT-20L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:251×378×431、中容器:226×350×336
内容量
1個
注意
※45L用の市販のポリ袋が使用できます。中容器付。電源:アルカリ乾電池単3×6本を別途お買い求めください。
※乾電池は付属していません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72854428
DS-314-020-0
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770