AFF WARE
ハンドストラップ スマートフォン用 ホルダー付き
通勤・買い物・子どもとの外出に。
うっかり落としを防いでスマホを守る。
片手操作も安心のスマホ用ハンドストラップです。
用途
スマートフォンの落下防止用ストラップとして
材質
ストラップ ポリエステル / 金具 合金・鉄 / ストラップホルダー TPU
幅(cm)
必要ケーブル穴幅/1.2
寸法(cm)
約18 (全長29)
耐荷重(g)
500
内容量
1個
注意
※スマートフォンがケースに、フックがストラップホルダーの穴部分にしっかりはまっていることをご確認の上、ご使用ください。
※本製品を装着した状態で歩きながらの機器操作は絶対にしないでください。
※自転車や自動車等の運転、乗り物遊び等の際には使用しないでください。
※機械操縦を伴う仕事やスポーツを行う際、就寝時等にも本製品を使用しないでください。
※耐荷重を超える重さの物に使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72854385
AFF-SHS001-BK
ブラック
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
72854401
AFF-SHS001-BL
ブルー
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
72854410
AFF-SHS001-BG
ベージュ
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください