曜日別特売

ディスク用集塵カバー

ディスク用集塵カバー - ナカヤディスク用集塵カバー - ナカヤディスク用集塵カバー - ナカヤディスク用集塵カバー - ナカヤディスク用集塵カバー - ナカヤ

ディスクグラインダーの125~180mmまで取り付け可能な集塵カバーです。
平面研削切作業における粉塵を約97%(最大風量4.5m3minの集塵機に接続し、コンクリート板を研削した場合(同メーカー調べ))集塵可能です。
レバーを手前に引くだけで入隅窓が開くワンタッチ開閉機構を採用しており、入隅研削の際も手を止めることなく作業することができます。
自在な操作が可能なフレキシブルシステムを採用しており、高い操作性と集塵性能を両立しました。
アダプタを交換するだけで、125~180mmサイズの主要グラインダ各機種に装着可能です。
ダイヤモンドカップ・多羽根ディスク・ラバーパッド式ディスクは、付属の専用フランジで125~180mmの各種研削ディスクに装着可能です。

用途コンクリートの平面研磨時の集塵カバー。適合【グラインダ】マキタ125~180mm機種(GA70系は使用不可)、【グラインダ】HIKOKI125~180mm機種(G18SWA,PDH-180Cは使用不可)、【研削ディスク】125~180mmダイヤモンドカップ、【研削ディスク】125~180mm多羽根ディスク、【研削ディスク】125~180mmラバーパッド式ディスク、【研削ディスク】125~180mmプラスチックパッド式ディスク材質樹脂質量(g)640適合被削材種石材,コンクリート,ブロック等内容量1個
注意
※本製品は金属材料の研削作業には使用出来ません。
※ご使用になる研削ディスクの許容回転数以下でご使用下さい。
※形状や取付穴径によっては装着出来ない研削ディスクがあります。
※本製品で研削砥石は使用出来ません。
※125mm径ディスク使用時は入隅研削はできません。
※本製品をご使用の前に、必ず取扱説明書をお読みください。作業中は保護メガネ、防塵マスク、保護手袋、保護帽子、安全靴等を着用してください。ご使用になる集塵機がコンクリート粉塵対応であることをお確かめください。本製品はコンクリート研削作業用です。金属加工や他の用途にはご使用にならないでください。本製品取付後、刃物がカバー内部に接触していないことをお確かめください。本製品に、ガソリン、シンナー、石油、灯油類等を付着させないでください。本製品は安全カバーではありません。何らかの理由で本体に損傷があった場合には、直ちに使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72864910NKC-180A
17,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする