曜日別特売

カラープリントプラポット M

カラープリントプラポット M - ケー・イー・アイカラープリントプラポット M - ケー・イー・アイ

ハロウィンにピッタリのプリントポットです。
2022年ハロウィン商品です。
ライナーに直接印刷を施し、とてもリーズナブルに仕上げました。

用途フラワーポット/プランター。仕様底穴なし適合ポット:3号材質ポリ塩化ビニール寸法(直径Φ×高さH)(mm)127×90内寸(mm)直径90×高さ80内容量1個
注意
※2022年GREENHOUSEハロウィンカタログ、21ページ掲載の商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72864980HW199-B クロネコ
オープン
86
95(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする