曜日別特売

ナチュラルブリキポット S

ナチュラルブリキポット S - ケー・イー・アイナチュラルブリキポット S - ケー・イー・アイ

ホワイトカラーとシンプルなロゴが、清潔感を与えます。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
どんなグリーン・お花にもよく合います。

用途フラワーポット/プランター。仕様底穴あり適合ポット:寄鉢用(3号×3)材質ブリキホワイトタイプ手付き楕円寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×100×75(160)ライナー付き内容量1個
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、104ページの商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728676153143-B テツキダエン
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする