東京堂
ニューアレンジボックス 中
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様
通常120サイズ フラット100サイズ
材質
紙
分類
アレンジBOX リースBOX
寸法(cm)
口30.5×H37.5×TH53、台紙付 Φ13~25×H7.5
内容量
1袋(5セット)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72893689
GF019121
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
全国
5
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
5
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
5
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません