MAGIQ(東京堂)
パープルセージ
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
グリーンパープル
分類
ハーブ
寸法(cm)
葉L4~7.5×L26×W20
内容量
1束(3本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72888868
FG000250
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
全国
192
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
1
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
192
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
1
¥
4,600
/
税込
¥
5,060
沖縄地方
192
¥
4,600
/
税込
¥
5,060
離島
1
お送りできません