KAHARA
6.5インチ カーボンスティールプライヤー
【錆に強い!】ボディ表面にテフロン加工済み。【フック交換に便利!】先端にスプリットリングオープナー付き。【すべりにくい!】ラバーグリップ採用。
全長(mm)
175
自重(g)
130
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72909859
-
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください