曜日別特売

KJ スーパーMINIステンレスプライヤー

KJ スーパーMINIステンレスプライヤー - KAHARAKJ スーパーMINIステンレスプライヤー - KAHARA

【切れ味絶品】ギザ刃の精度が高くなり切れ味に寄与。【先端極細仕様】極小スプリットリングが開けられる構造を採用。【チタンコーティング仕様】本体をコーティングすることでサビずらい仕様を採用。【マルチ小型仕様】手に収まりやすいハンディーサイズでマルチな使い道。

全長(mm)130自重(g)57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72909956-
1,700
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする