曜日別特売

特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5

特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5 - アルインコ

クリニック、介護、美容院、モバイルショップなどで絶大な人気の超小型インカム「ラペルトーク」DJ-PX5シリーズが進化しました。
スタートピー機能
送信ボタンを押した際に「ピピ」という音を鳴らして、話し始めのタイミングを分かりやすくします。
初めてインカムを使用する方や、インカムに不慣れなユーザーが、ボタンを押してすぐに話し始めることで発生する通話の「頭切れ」を防止します。
頭切れを防止することで、聞き逃しを起こしません。
お知らせ機能
・送信者のボタン一押しで、あらかじめ設定しておいた喚起音または定型文の音声ガイドが受信側のイヤホンから聞こえます。喚起音は4種類、音声ガイドは10種類から選択可能。音量は通話音声と別に設定でき、鳴動のリピート回数も指定できます。

付属品クリップ+ネジ1本(本体装着済み)、ストラップホルダー、簡易取扱説明書、保証書質量(g)内蔵電池・クリップ含む50定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用)チャンネル数交互20ch 中継27ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2通信方式単信、半複信使用時間交互通話時 25時間(BSオン)充電時間3時間(EDC-207/208使用)周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数送信出力10mWアンテナ22cmRoHS指令(10物質対応)対応消費電流送信 :70mA、定格出力時 80mA、 BS時20mA受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)通信距離(m)ラペルトーク同士にて市街地で100程度。屋内は階層、内部構造などの環境により大きく変化します。動作温度範囲(℃)-10~+50(充電 0~+40低周波出力50mW以上(8Ω)内容量1台
注意
※ご使用に際して必ずイヤホンと充電器が必要ですが、用途に合ったものを選んでお求め頂けるように全て別売としております。必ず同ページ「オプション」欄に記載の適合する物を合わせてご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72909080DJ-PX5PG
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする