アークランドサカモト
皮はぎ鎌
用途
丸太の樹皮の除去や果樹の環状剥皮に
材質
頭:スチール 柄:天然木
色
ナチュラルウッド/チャコールグレー
質量(g)
581
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
柄:29×29×760
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約895×118×47、頭部:135×118×50
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72930956
701016
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください