曜日別特売

メカニックツールセット

メカニックツールセット - WIZ'Aメカニックツールセット - WIZ'Aメカニックツールセット - WIZ'Aメカニックツールセット - WIZ'Aメカニックツールセット - WIZ'A
用途家具の組み立てや機械の修理のほか、自動車整備などに付属品収納ケースセット内容(9.5mm差込角[3/8])ラチェットハンドル/ユニバーサルジョイント/エクステンションバー75mm/ソケットアダプター差込角9.5mm→6.35mm/ソケット 10・11・12・13・14・15・17・19・21mm (6.35mm差込角[1/4])ソケット 4.5・5・5.5・6・7・8mm、コンビネーションレンチ 8・10・12・13・14・15・17・19mm/精密ドライバー +00・+0・-1.8/差替え式ドライバー +2×-6/ウォーターポンププライヤー250mm/六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm(ホルダー付き)、6.35mm T型ハンドル/ビット -4・-5・-6・H2.5・H3.0・H4.0・H5.0・H6.0・H8.0・+0・+1・+2・+3・T15・T20・T25・T27・T30・T40・ソケット変換アダプター/検電テスター6V-12V-24V材質炭素鋼、クロムバナジウム鋼、樹脂アイボリー/シルバー/ブラック質量(g)3155寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)収納ケース:約78×362×300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72931620WZMT-62
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする