若獅子
片手バチヅル
用途
土を掘る・寄せる・砕く・ならす作業に
材質
頭:スチール 柄:天然木
色
ナチュラルウッド/ブラック/シルバー
質量(g)
510
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約378×65×195、柄:約352×23.5×31
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
頭:65×200×4(一本爪:9)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72931778
722166
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください