若獅子
造林鎌
用途
雑木林や田畑の荒草、小枝の刈り払いに
材質
頭:スチール 柄:天然木
色
ナチュラルウッド/チャコールグレー/シルバー
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72930990
706037
780
250×70×1050、柄:29×29×900
頭部:150×250×70
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
72931008
706039
1079
275×60×1670、柄:30×30×1500
頭部:170×275×60
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください