曜日別特売

エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース

エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース - ノーブランドエアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース - ノーブランドエアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース - ノーブランド

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
耐久性…ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。
耐寒性…耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。
軽量…ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。

用途
エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
自動車整備工場などの工アーツール用ホースとして。
工アーインフレーター、工アーコンプレッサーのエアーホースとして。
建築塗装、工アダスター、木工用工アーホースとして。
オレンジ使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5 / 0~0.8 (20℃)材質(ホース)ポリウレタン材質(カプラ)鉄(メッキ付)内容量1本
注意
※規定の流体以外には使用しないでください。
※基準以上の圧力では使用しないでください。
※用途以外の使用はしないでください。
全42種類を絞り込む
長さ(m)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
カプラータイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729323116.5x1M PH=SH16.5×1017P(オス)/17S(メス)
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
729323206.5x2M PH=SH26.5×1017P(オス)/17S(メス)
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
729323296.5x3M PH=SH36.5×1017P(オス)/17S(メス)
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
729323386.5x4M PH=SH46.5×1017P(オス)/17S(メス)
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
729323476.5x5M PH=SH56.5×1017P(オス)/17S(メス)
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
729323566.5x6M PH=SH66.5×1017P(オス)/17S(メス)
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
729323656.5x7M PH=SH76.5×1017P(オス)/17S(メス)
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
729323816.5x8M PH=SH86.5×1017P(オス)/17S(メス)
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
729323906.5x9M PH=SH96.5×1017P(オス)/17S(メス)
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
729323996.5x10M PH=SH106.5×1017P(オス)/17S(メス)
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
729324086.5x15M PH=SH156.5×1017P(オス)/17S(メス)
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
729324176.5x20M PH=SH206.5×1017P(オス)/17S(メス)
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
729324266.5x30M PH=SH306.5×1017P(オス)/17S(メス)
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
729324356.5x50M PH=SH506.5×1017P(オス)/17S(メス)
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
729324518.5x1M PH=SH18.5×12.520P(オス)/20S(メス)
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
729324608.5x2M PH=SH28.5×12.520P(オス)/20S(メス)
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
729324698.5x3M PH=SH38.5×12.520P(オス)/20S(メス)
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
729324788.5x4M PH=SH48.5×12.520P(オス)/20S(メス)
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
729324878.5x5M PH=SH58.5×12.520P(オス)/20S(メス)
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
729324968.5x6M PH=SH68.5×12.520P(オス)/20S(メス)
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
729325058.5x7M PH=SH78.5×12.520P(オス)/20S(メス)
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
729325218.5x8M PH=SH88.5×12.520P(オス)/20S(メス)
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
729325308.5x9M PH=SH98.5×12.520P(オス)/20S(メス)
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
729325398.5x10M PH=SH108.5×12.520P(オス)/20S(メス)
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
729325488.5x15M PH=SH158.5×12.520P(オス)/20S(メス)
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
729325578.5x20M PH=SH208.5×12.520P(オス)/20S(メス)
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
729325668.5x30M PH=SH308.5×12.520P(オス)/20S(メス)
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
729325758.5x50M PH=SH508.5×12.520P(オス)/20S(メス)
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
7293259111x1M PH=SH111×15.530P(オス)/30S(メス)
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
7293260011x2M PH=SH211×15.530P(オス)/30S(メス)
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
7293260911x3M PH=SH311×15.530P(オス)/30S(メス)
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
7293261811x4M PH=SH411×15.530P(オス)/30S(メス)
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
7293262711x5M PH=SH511×15.530P(オス)/30S(メス)
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7293263611x6M PH=SH611×15.530P(オス)/30S(メス)
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
7293264511x7M PH=SH711×15.530P(オス)/30S(メス)
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
7293266111x8M PH=SH811×15.530P(オス)/30S(メス)
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
7293267011x9M PH=SH911×15.530P(オス)/30S(メス)
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
7293267911x10M PH=SH1011×15.530P(オス)/30S(メス)
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
7293268811x15M PH=SH1511×15.530P(オス)/30S(メス)
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
7293269711x20M PH=SH2011×15.530P(オス)/30S(メス)
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
7293270611x30M PH=SH3011×15.530P(オス)/30S(メス)
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7293271511x50M PH=SH5011×15.530P(オス)/30S(メス)
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする