あかしや
特製 天長地久
筆づくり300年「筆匠あかしや」の書道用筆です。
用途
大筆・パフォーマンス用筆
硬さ
硬め
毛材
赤尾毛
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73245701
-
穂の太さ×長さ:約40×170
17号
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73245710
-
穂の太さ×長さ:約50×200
20号
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73245719
-
穂の太さ×長さ:約60×230
23号
¥
70,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください