エージーデオ24 メン メンズデオドラントスプレー N 各種 制汗剤
男の汗・アブラ・ニオイを徹底研究。24時間、肌快適ケア。いつでもどこでもずーっと快適な肌を願う人へ。ニオイ菌、集中殺菌!ワキ・首筋・胸もと・背中などの全身の汗のニオイ・体臭を元から防ぐ。有効成分:IPMP(イソプロピルメチルフェノール)。年齢によるニオイの変化に対応し、加齢臭をケア。全身のストレス臭もケア。
- サイズ
- LL
- 医薬品医療機器等法
- 医薬部外品
- 内容量
- 1個(180g)
注意
※◇凍傷の危険がありますので、同じ箇所に連続して3秒以上スプレーしないでください。◇顔、粘膜、傷口、除毛直後にはお使いにならないでください。◇吸入しないようにご注意ください。用途外使用は絶対におやめください。故意に吸入すると窒息など致命的な結果をまねくおそれがあります。火気と高温に注意高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。1.炎や火気の近くで使用しないこと。2.火気を使用している室内で大量に使用しないこと。3.高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や ストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。4.火の中に入れないこと。5.使い切って捨てること。高圧ガス:LPG日用品 の新着商品
カテゴリ