曜日別特売

05600スタンダードショートジャケット

05600スタンダードショートジャケット - S-AIR(シンメン)

遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング。肌ダメージを軽減するUVカット。首周り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。熱中症対策に配慮した3ヶ所の保冷剤ポケット。スタンダードな長袖ジャケット。

ピンブラックサイズ5L胸囲(cm)144肩幅(cm)56袖丈(cm)62着丈(cm)74素材ポリエステル100%内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7334620505600
9,600
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする