曜日別特売

平安美人も納得!ぎゅっと二重あごベルト

平安美人も納得!ぎゅっと二重あごベルト - ニーズ平安美人も納得!ぎゅっと二重あごベルト - ニーズ平安美人も納得!ぎゅっと二重あごベルト - ニーズ平安美人も納得!ぎゅっと二重あごベルト - ニーズ平安美人も納得!ぎゅっと二重あごベルト - ニーズ平安美人も納得!ぎゅっと二重あごベルト - ニーズ

簡単♪つけるだけで”小顔”が叶う!?日本美人小顔ベルトシリーズ。平安美人もなっとく!ぎゅっとにじゅうあごベルト。2段階のベルトであごまわりギュッと引き上げ!フェイスベルトでフェイスラインを包み込み、2本のシェイプベルトであご下やほほのお肉をしっかり両側から引き上げます。
丸みのある輪郭を引き上げ、あご周りスッキリ。隙間時間や就寝時にも。面ファスナーでサイズ調整OKです。

材質
本体生地:ナイロン65%・ポリエチレン35%、面ファスナー:ナイロン・ポリアミド樹脂
質量(g)
22
適合サイズ
あご・頭頂部まわり約50~74cmに適応
洗濯方法
洗濯可(ネット)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
734371781-00388-001
1,480
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする