曜日別特売

大正美人もうっとり!ぐいっとリフトベルト

大正美人もうっとり!ぐいっとリフトベルト - ニーズ大正美人もうっとり!ぐいっとリフトベルト - ニーズ大正美人もうっとり!ぐいっとリフトベルト - ニーズ大正美人もうっとり!ぐいっとリフトベルト - ニーズ大正美人もうっとり!ぐいっとリフトベルト - ニーズ大正美人もうっとり!ぐいっとリフトベルト - ニーズ

簡単♪つけるだけで”小顔”が叶う!?日本美人小顔ベルトシリーズ。大正美人もうっとり!ぐいっとリフトベルトです。
グイッと!内側シリコンプリントで口まわりグイッと引き上げ!内側に椿のシリコンプリント!お肌にピッタリフィットする。内側の椿柄シリコンプリントが口元まわりをキャッチしてグイッと引き上げ!
シリコンプリントが口周りを引き上げる!すき間時間や就寝時にもおすすめ。耳に掛けるだけの簡単装着です。

材質
本体生地:ナイロン65%・ポリエチレン35%、プリント部:シリコーンゴム
質量(g)
7
適合サイズ
縦8cm×横33cm
洗濯方法
洗濯可(ネット)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
734371961-00390-001
1,480
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする