昭和美人もばっちり!ぎゅぎゅっと小顔マスク

昭和美人もばっちり!ぎゅぎゅっと小顔マスク - ニーズ昭和美人もばっちり!ぎゅぎゅっと小顔マスク - ニーズ昭和美人もばっちり!ぎゅぎゅっと小顔マスク - ニーズ昭和美人もばっちり!ぎゅぎゅっと小顔マスク - ニーズ昭和美人もばっちり!ぎゅぎゅっと小顔マスク - ニーズ昭和美人もばっちり!ぎゅぎゅっと小顔マスク - ニーズ

簡単♪つけるだけで”小顔”が叶う!?日本美人小顔ベルトシリーズ。昭和美人もばっちり!ぎゅぎゅっと小顔マスクです。
顔全体を包み込んでタテ・ヨコ同時に引き締める!気になるフェイスサイズに!ワイドサイズのベルトが顔全体を包み込み、ほほ・あご輪郭をぎゅぎゅっと引き締めて小顔シルエットに!すき間時間や就寝時にもおすすめです。

材質
本体生地:ナイロン65%・ポリエチレン35%
質量(g)
19
適合サイズ
あご・頭頂部まわり約50~74cmに適応
洗濯方法
洗濯可(ネット)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
734372051-00391-001
1,480
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする