MSソリューションズ
Google Pixel 10a 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「BOOK SLIM&LITE」 ベージュ
材質
PU+PC
色
ベージュ
質量(g)
67(本体)/103(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W81xH159xD16(本体)/W100xH200xD20(パッケージ込)
対応
【端末】Google Pixel 10a
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73471715
LN-M26SP1BLP2BG
¥
1,982
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください