フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】
接液部がフッ素樹脂のため、
耐薬品性、耐熱性に優れ、
同時に揆水性、揆油性、
非粘着性などの特性を持つ
- 材質
- ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム
- 最高使用圧力(MPa)
- 1
- 最高使用温度(℃)
- 100
- 材質(フランジ)
- SS400 溶融亜鉛メッキ
- 偏角(許容変位量)(°)
- 10
- 内容量
- 1個
関連資料:図面(0.2MB) カタログ(2.19MB)
注意
※最高使用圧力・最高使用温度は使用範囲のグラフをご確認ください。※流体が気体の場合は、最高使用圧力が変わります。
※加圧・増圧給水ポンプのデリバリ側等、圧力変動の繰返しが頻繁に発生する箇所には使用出来ません。
※材質の特性上シール性が低下する可能性があります。この場合は増し締めを行うかガスケットをご使用下さい。
※当製品は、内圧の負荷により反力が生じます。取付配管等には固定点、サポート等が必要となります。
※その他の取扱い上の注意はメーカーホームページをご確認ください。
※各変位は許容変位量の範囲でご使用下さい。
※取付時寸法許容値は許容変位量に含まれますので注意して下さい。(許容変位量=取付時変位量+稼働変位量)
※各変位量は、単独変位の場合を示しますので複合変位の場合は補正を要します。補正方法についてはメーカーホームページをご確認ください。
※ΦG寸法は、JIS10Kフランジ使用の場合の標準寸法となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
呼称
寸法D(Φmm)
寸法G(Φmm)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ


















