曜日別特売

USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター

USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター - StarTech.comUSBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター - StarTech.comUSBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター - StarTech.comUSBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター - StarTech.comUSBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター - StarTech.comUSBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター - StarTech.comUSBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター - StarTech.com

USBアイソレーター:最大6,000Vの電圧スパイクやグラウンドループからUSB機器と周辺機器を保護するUSBガルバニックアイソレーター。USB 2.0(12Mbps)デバイスおよび5V/250mAに対応し、コンパクトなインライン構造でプラグ&プレイ接続が可能。DINレール取り付けにも対応。TAA準拠
重要機器の保護:オートメーション設備、試験施設、製造現場などにおいて、ホストコンピューターや接続機器を電圧変動、電気ノイズ、干渉から保護するUSB絶縁アダプター。制御システムや測定装置など、停止が許されない機器に対応
耐久性構造:UL規格に準拠するPC-ABS筐体を採用し、耐摩耗性・耐熱性・難燃性を強化するUSB電位差絶縁器。IP40等級の防塵性能と、-30~75度の広い動作温度範囲に対応。過酷な環境下でも安定した動作を維持
仕様:6000V DC絶縁(最大1分間)/5V 250mAまたは5V 500mA(オプション電源)/91cm USB-B - USB-A変換ケーブル付属/USB 1.1(1.5Mbps)&2.0(12Mbps)対応/Type Mバレルプラグ仕様/CE/LVD(2014/35/EU)及びIEC/EN 62368-1準拠。 ABS&PC 94V-0筐体
ITプロフェッショナルの選択:ITプロフェッショナル向けに設計・製造されたUSBノイズ対策絶縁器。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、または電話にて承っております。

仕様
●合計最大電圧:5V●コネクタA:USB 2.0 Type-A●コネクタB:USB 2.0 Type-B●電力供給ポート:DCプラグ(タイプM、外径5.5mm、内径2.1mm)●インターフェースと転送速度:USB 1.1 (1.5 Mbps)、USB 2.0 (12 Mbps)●絶縁:6KV●最大データ転送速度:12 Mbps●電力供給方法:バスパワー●出力電圧:6 VAC●プラグタイプ:M●動作温度:-30℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:0~95%RH (結露無きこと)●色:ブラック●製品質量:72 g●製品高さ:24 mm●製品幅:89 mm●製品長さ:55 mm●付属品:USB-B - USB-A変換ケーブル (91cm)、粘着テープ、 DINレール取り付け金具セット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73478031U1-USB-ISOLATOR
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする