これエエやん フレキ用ニップル (テーパ 平行 ネジ変換 給水配管 接続)
フレキパイプなどの内ネジ同士の接続に使用します。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材です。
六角対辺21ミリ
G1/2外ネジ側に、止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込接続することもできます。
工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
- 用途
- 管用テーパーネジに平行ネジのフレキパイプを接続するためのニップル
- 材質
- 黄銅
- 呼び径
- 13
- ねじサイズ
- R1/2×G1/2
- 内容量
- 1個
フレキシブルホース・ダクトホース の新着商品
カテゴリ




























