防災ルームシューズ 右足 LL グレー

防災ルームシューズ 右足 LL グレー - 徳武産業

耐踏抜き試験、基準クリア
履き口が広く、調整できる
反射材付きで夜間歩行も安心

材質表:ポリエステル 65%、綿 35%内:ポリエステル 75%、綿 25%底:TPRグレー質量(g)片方Lサイズ)約 150サイズ(cm)25.0 ~ 26.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735157004606
1,350
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする