アートステッキ 宙へ思いを-Love letter

アートステッキ 宙へ思いを-Love letter - フジホーム
材質
シャフト素材:アルミ、グリップ:WB5264/アクリル・その他/ポリプロピレン、エラストマ、先ゴム:特殊合成ゴム、ストラップ:ナイロン
寸法(cm)
約66.5~89.0(2.5ピッチ 10段階調節)
色
宙へ思いを
質量(g)
270
適応身長(cm)
約127~172
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73515971WB5265
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする