シナノ
和彩 花鳥風月 ベージュ
和紙のような風合いの雅な色彩
高い技術による縮み塗装
高級花梨グリップで手元から美しく
究極の握り心地、スリムネック
カイノス伸縮杖最軽量!
材質
シャフト:アルミ合金 18Φ+16Φ、グリップ:木製(花梨)
色
ワイン
質量(g)
225
寸法(cm)
70-85(2.5毎に調節可能)
適応身長(cm)
約136-166
収納時寸法(cm)
70
調節方式
ラチェット(ボタン)式
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73515770
600134
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください