BF FLOCK フロッキー素材加工フィルム

BF FLOCK フロッキー素材加工フィルム - B-FLEXBF FLOCK フロッキー素材加工フィルム - B-FLEXBF FLOCK フロッキー素材加工フィルム - B-FLEXBF FLOCK フロッキー素材加工フィルム - B-FLEXBF FLOCK フロッキー素材加工フィルム - B-FLEXBF FLOCK フロッキー素材加工フィルム - B-FLEXBF FLOCK フロッキー素材加工フィルム - B-FLEXBF FLOCK フロッキー素材加工フィルム - B-FLEX
用途
商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
また、撮影時の環境(屋外、ストロボ等)により、室内で見る商品の色味・質感と異なって見える場合がございます。
材質
レーヨン
厚さ(μm)
500
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全18種類を絞り込む
内容量
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443351 73553561735535614433511本ホワイト500×10
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443352 73553570735535704433521本ブラック500×10
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443353 73553579735535794433531本グレー500×10
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443355 73553588735535884433551本レモンイエロー500×10
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443356 73553597735535974433561本レッド500×10
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443357 73553606735536064433571本オレンジ500×10
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443359 73553615735536154433591本ロイヤルブルー500×10
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443361 73553631735536314433611本ネイビーブルー500×10
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443362 73553640735536404433621本グリーン500×10
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443541 73553649735536494435411シートホワイト500×1
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443542 73553658735536584435421シートブラック500×1
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443543 73553667735536674435431シートグレー500×1
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443544 73553676735536764435441シートレモンイエロー500×1
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443545 73553685735536854435451シートレッド500×1
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443546 73553701735537014435461シートオレンジ500×1
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443547 73553710735537104435471シートロイヤルブルー500×1
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443548 73553719735537194435481シートネイビーブルー500×1
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443549 73553728735537284435491シートグリーン500×1
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする