曜日別特売

BF SUBLISTOP80 再昇華防止フィルム

BF SUBLISTOP80 再昇華防止フィルム - B-FLEXBF SUBLISTOP80 再昇華防止フィルム - B-FLEXBF SUBLISTOP80 再昇華防止フィルム - B-FLEXBF SUBLISTOP80 再昇華防止フィルム - B-FLEXBF SUBLISTOP80 再昇華防止フィルム - B-FLEXBF SUBLISTOP80 再昇華防止フィルム - B-FLEXBF SUBLISTOP80 再昇華防止フィルム - B-FLEX

BF SUBLISTOP80は昇華ポリエステル衣料に適用するために開発されました。

用途
商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
また、撮影時の環境(屋外、ストロボ等)により、室内で見る商品の色味・質感と異なって見える場合がございます。
材質
ポリウレタン
色
ホワイト
厚さ(μm)
80
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735529584433031本500×25
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
735529674435161シート500×1
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする