BF GLITTER スムースグリッター加工フィルム

BF GLITTER スムースグリッター加工フィルム - B-FLEXBF GLITTER スムースグリッター加工フィルム - B-FLEXBF GLITTER スムースグリッター加工フィルム - B-FLEXBF GLITTER スムースグリッター加工フィルム - B-FLEXBF GLITTER スムースグリッター加工フィルム - B-FLEXBF GLITTER スムースグリッター加工フィルム - B-FLEXBF GLITTER スムースグリッター加工フィルム - B-FLEXBF GLITTER スムースグリッター加工フィルム - B-FLEX
用途
商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
また、撮影時の環境(屋外、ストロボ等)により、室内で見る商品の色味・質感と異なって見える場合がございます。
材質
ポリウレタン
厚さ(μm)
100
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全20種類を絞り込む
内容量
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443315 73553159735531594433151本ホワイト500×25
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443316 73553168735531684433161本ブラック500×25
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443317 73553177735531774433171本レモンイエロー500×25
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443318 73553186735531864433181本レッド500×25
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443319 73553195735531954433191本オレンジ500×25
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443320 73553211735532114433201本ピンク500×25
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443321 73553220735532204433211本ロイヤルブルー500×25
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443322 73553229735532294433221本パープル500×25
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443323 73553238735532384433231本ゴールド500×25
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443324 73553247735532474433241本シルバー500×25
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443528 73553256735532564435281シートホワイト500×1
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443529 73553265735532654435291シートブラック500×1
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443530 73553281735532814435301シートレモンイエロー500×1
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443531 73553290735532904435311シートレッド500×1
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443532 73553299735532994435321シートオレンジ500×1
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443533 73553308735533084435331シートピンク500×1
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443534 73553317735533174435341シートロイヤルブルー500×1
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443535 73553326735533264435351シートパープル500×1
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443536 73553335735533354435361シートゴールド500×1
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443537 73553351735533514435371シートシルバー500×1
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする