LAVIE N16 N1635/LAL ネイビーブルー

LAVIE N16 N1635/LAL ネイビーブルー - NEC
仕様●CPU詳細:Core i3●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver.14)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応、VCCI ClassB●VRAM容量:約8GB(メインメモリと共用)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●その他スペック:添付のACアダプタは約240g●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver5.3)●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●エネルギー消費効率:12区分 23.5kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(プロセッサーに内蔵)●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16.0型●ディスプレイ詳細:あり、16.0型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角)(WUXGA: 1920x1200)●ハードウェアセキュリティ:なし●バッテリ:動画再生時 約3.6時間・アイドル時 約6.0時間●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:16GB(DDR5 SDRAM/SO-DIMM 16GBx1、PC5-41600対応、デュアルチャネル対応可能)●ライセンスOS:Windows11●リカバリ用データ保存場所:SSD●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI出力端子×1●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):24.6mm×362.4mm×253.5mm●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:マニュアル、ACアダプタ、保証書●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品はACアダプタ、電源コード。リチウムイオン電池を本体に内蔵しており、電気用品安全法に適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:有線LAN、無線LAN●電波法:適合●電波法備考:無線LAN消費電力(W)8.1電源リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)本体質量(g)2200最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ(2W+2W)キーボードあり、キーピッチ19.0mm、キーストローク1.7mm、103キー(Copilotキー・テンキー付き)、JIS標準配列ポインティングデバイスあり、静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)Webカメラあり、HD解像度(720p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.5TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み]有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×1、USB Type-A[USB 3.2 Gen1]×2(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)オフィスソフトMicrosoft 365 Personal (24か月版)/ Office Home & Business 2024 オプション付内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73560710PC-N1635LAL
オープン
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする