曜日別特売

VB(C5/16/256/無/Win11P/Of無/13.3WUXGA)

VB(C5/16/256/無/Win11P/Of無/13.3WUXGA) - NEC
仕様
J-Moss:対応、PCI-Expressスロット:なし、PCグリーンラベル:適合(★★★)、VCCI:VCCI ClassB 対応、WWAN:なし、WiMAX:なし、その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1、その他ドライブ:なし、その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)、その他環境及び安全規格:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合、エネルギー消費効率:12区分 16.2kWh/年(AAA)、グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス (CPUに内蔵/マルチディスプレイ機能・スムージング機能をサポート)、ストレージタイプ:SSD PCIe・NVMe・M.2・SMART/Health Information機能対応・暗号化機能付き、タッチパネル:非搭載、ディスプレイ詳細:13.3WUXGA(IRカメラ付)、ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック、バッテリ:リチウムイオンバッテリ、プロセッサーテクノロジー:Core シリーズ2、メモリカードスロット:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1、メモリスロット(空/全):0/0 ※メモリ交換はできません、メモリタイプ:DDR5-SDRAM、リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)、国際エネルギースター:登録、外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1・USB Type-C×2、対応SIMサイズ:なし、本体サイズ(H×W×D):17.95(H)×300(W)×209.5(D)mm、温湿度条件・最高動作高度:5~35℃・20~80%(ただし結露しないこと)、附属品:ACアダプタ(USB-C))・保証書 他、電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認、電気用品安全法(備考):ACアダプタ・電源コード・およびプラグ等・リチウムイオン電池、電気通信事業法:適合、電気通信事業法備考:無線LAN・有線LAN、電波法:適合、電波法備考:無線LAN
電源(V)
AC100~240±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
消費電力(W)
約3.9(メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定)
本体質量(g)
1250
最大消費電力(W)
65
メモリー容量
16GB(標準・最大)
ディスプレイ
13.3型
解像度
1920×1200ドット
使用CPU
Core 5-220U
スピーカー
内蔵ステレオスピーカ、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
OS
Win11Pro64
チップセット
CPUに統合
キーボード
あり:キーピッチ18.7mm、キーストローク1.5mm、84キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイス
あり:静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラ
あり:Full HD解像度(1080P)対応カメラ/有効画素数200万画素、顔認証(Windows Hello)対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
TVチューナー
なし
SSD
256GB
光学ドライブ
なし
有線LAN
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
無線LAN
Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USB
Type-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1(左側面×2(USB PD対応、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))
オフィスソフト
なし
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73559145PC-V1M50BJGCBGR
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする