曜日別特売

LEDライト付ハンドルーペ 拡大鏡 110mm 2.5倍 サブ4倍

LEDライト付ハンドルーペ 拡大鏡 110mm 2.5倍 サブ4倍 - オーム電機LEDライト付ハンドルーペ 拡大鏡 110mm 2.5倍 サブ4倍 - オーム電機LEDライト付ハンドルーペ 拡大鏡 110mm 2.5倍 サブ4倍 - オーム電機LEDライト付ハンドルーペ 拡大鏡 110mm 2.5倍 サブ4倍 - オーム電機LEDライト付ハンドルーペ 拡大鏡 110mm 2.5倍 サブ4倍 - オーム電機LEDライト付ハンドルーペ 拡大鏡 110mm 2.5倍 サブ4倍 - オーム電機

LEDライト付きハンドルーペ
直径110mmの大型レンズ
約2.5倍拡大、サブレンズ約4倍
白色LED3灯で手元を明るく照射
軽量設計で持ちやすいラバーグリップ
レンズ保護カバー付き
読書や細かい作業に便利

材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
105
タイプ
ハンドルーペ
電源
単4乾電池×3
倍率
2.5倍/4倍
レンズ径(Φmm)
110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×248×36
光源
LED3灯
材質(レンズ)
アクリル
連続点灯時間(時間)
30
内容量
1個
注意
※LEDは交換できません。
※レンズを通して太陽を見ないでください。失明や永久視力障害の原因になります。
※直射日光や強い光の当たる場所に置かないでください。火災の原因になるおそれがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73572488LH-M10HL110A
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする