曜日別特売

LIFEBOOK A5515/AX (C5/SM/W11P64/OFHB)

LIFEBOOK A5515/AX (C5/SM/W11P64/OFHB) - 富士通
消費電力(W)
5.4
電源
ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN)または、リチウムイオンバッテリー
本体質量(g)
1950
最大消費電力(W)
74,約74
スピーカー
ステレオスピーカー内蔵
チップセット
CPUと一体
キーボード
あり 日本語アイソレーションキーボード/カラー(黒)キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイス
あり フラットポイント、USBマウス(光学式)
Webカメラ
あり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
TVチューナー
なし
光学ドライブ
スーパーマルチドライブ
有線LAN
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
無線LAN
Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USB
Type-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(左側面)
オフィスソフト
Office Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
内容量
1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
解像度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73559617FMVA0H026PHD(1366×768ドット)、1677万色
オープン
199,800
219,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
73559635FMVA0H028PHD(1366×768ドット)、1677万色
オープン
219,800
241,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
73559581FMVA0H022PHD(1366×768ドット)、1677万色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
73559599FMVA0H024PHD(1366×768ドット)、1677万色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
73559660FMVA0H02APフルHD(1920×1080ドット)、最大1677万色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
73559678FMVA0H02CPフルHD(1920×1080ドット)、最大1677万色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
73559696FMVA0H02EPフルHD(1920×1080ドット)、最大1677万色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
73559721FMVA0H02GPフルHD(1920×1080ドット)、最大1677万色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73559617FMVA0H026P80227711FMVA0H056P画像準備中LIFEBOOK A5515/AX (C5/SM/W11P64/OFHB)富士通1台
289,800
税込318,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73559635FMVA0H028P80227765FMVA0H058P画像準備中LIFEBOOK A5515/AX (C5/SM/W11P64/OFHB)富士通1台
299,800
税込329,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73559581FMVA0H022P80228885FMVA0H052P画像準備中LIFEBOOK A5515/AX (C5/SM/W11P64/OFHB)富士通1台
249,800
税込274,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする